243.216-N Nippel f.Kupplungen NW 7,2-NW 7,8, MS vern., f.Schlauch 6x4
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.216-N
Rubix:343084
Hersteller:107313
EAN:4047322059053

Dokumente
Produktdetails : 243.216-N Nippel f.Kupplungen NW 7,2-NW 7,8, MS vern., f.Schlauch 6x4
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, MS vern., für Schlauch 6x4, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen