243.155 Nippel für Kuppl. NW 7,2-7,8, ES 1.4305, G 1/4 IG, max. 35
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.155
Rubix:172644
Hersteller:107353
EAN:4047322058582

Dokumente
Produktdetails : 243.155 Nippel für Kuppl. NW 7,2-7,8, ES 1.4305, G 1/4 IG, max. 35
Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Edelstahl 1.4305, G 1/4 IG, Betriebsdruck max. 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -25 °C bis 200 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
