243.09/6-N Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., M5 AG, SW 7
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.09/6-N
Rubix:343040
Hersteller:107102
EAN:4047322058216

Dokumente
Produktdetails : 243.09/6-N Nippel für Kupplungen NW 2,7, Messing vern., M5 AG, SW 7
Nippel für Kuppl. NW 2,7, Messing vernickelt, M5 AG, SW 7, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
