243.54-B Nippel f.Kuppl. NW7,2,-7,8, beids. absper. MS blank, G1/8 IG
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.54-B
Rubix:343131
Hersteller:107526
EAN:4047322060202

Dokumente
Produktdetails : 243.54-B Nippel f.Kuppl. NW7,2,-7,8, beids. absper. MS blank, G1/8 IG
Nippel für Kuppl. NW 7,2,-7,8, beidseitig absperrend, MS blank, G 1/8 IG, Betriebsdr. 0-35 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
