Referenzen
Nilos:ZL853049010JV
Rubix:453481




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 276,23 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 13,2 mm |
Produktdetails : ZL853049010JV NILOS-Ring
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 276,23 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Breite | 13,2 mm |
| Stärke | 0,7 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage