Referenzen
Nilos:ZL432349310AV
Rubix:453463




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 158,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 6 mm |
Produktdetails : ZL432349310AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 158,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 6 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage