7216JVG NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7216 JVG
Rubix:452301
Hersteller:7216JVG




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 87,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 7216JVG NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 87,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std