7002AVH-55 NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7002AVH-55
Rubix:454979




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 29,5 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 7002AVH-55 NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 29,5 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage