6338JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6338 JV
Rubix:452140
Hersteller:6338JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 222 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 6,5 mm |
Produktdetails : 6338JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 222 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Stärke | 0,7 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage