WN9168 4.5X55 Z2 A2 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 20 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 20 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:91682204555
Rubix:3397601
Hersteller:916822045 55
EAN:4043377223234

Produktdetails : WN9168 4.5X55 Z2 A2 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 20 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 20 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 20 mm A2-50 4,5X55 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Norm | DIN 7995 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,66 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm
