WN9088 4.5X65 T20 A2-CU 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 20 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 20 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:90882214565
Rubix:3395982
Hersteller:908822145 65
EAN:4043377217547

Produktdetails : WN9088 4.5X65 T20 A2-CU 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 20 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 20 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 20 mm A2-Cu 4,5X65 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,21 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
39,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
65 mm
