Rahmenschraube Spartex 906822145100, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 100 mm | Norm: Nicht Standard
Nietschraube 2 St. mit Epdm 20 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:906822145100
Rubix:3395119
Hersteller:906822145 100
EAN:4043377212917


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Norm | nicht standard |
Produktdetails : WN9068 4.5X100 Z2 A2-CU 2TLG Spenglerschraube 2tlg. mit Dichtscheibe 20 mm
Spenglerschraube 3tlg. mit Dichtscheibe 20 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 20 mm A2-Cu 4,5X100 Pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
67,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm