WN9287 4.5X100 T25 A2 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:928722045100
Rubix:3398310
Hersteller:928722045 100
EAN:4043377224033


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Norm | nicht standard |
Produktdetails : WN9287 4.5X100 T25 A2 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm A2-50 4,5X100 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Norm | nicht standard |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdrucktyp | torx-profil |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,58 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
63,76 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage