WN9167 4.5X40 Z2 A2 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:91672204540
Rubix:3397537
Hersteller:916722045 40
EAN:4043377222572

Produktdetails : WN9167 4.5X40 Z2 A2 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm A2-50 4,5X40 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Norm | DIN 7995 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewinde | teilweise |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,22 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm
