9485800034 Gewinde-Ausschusslehrring AR G 3/4 - A
Nicht-Durchgangs-Prüfring Gewinde G1-8
Siehe technische InformationenReferenzen
JBO (Johs. Boss):500098
Rubix:1946002
Hersteller:500098
Produktdetails : 9485800034 Gewinde-Ausschusslehrring AR G 3/4 - A
Kalibrierring für Gewinde "No-Go" für Whitworth-Rohrgewinde G
Eigenschaften: gehärteter Stahl für Lehren.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage.
Eigenschaften: gehärteter Stahl für Lehren.
Anwendung: zur Überprüfung von Gewinden.
Hinweis: weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage.
Gewinde-AusschusslehrringAR G 3/4 - A
Gewindeausschusslehrring für G-Whitworth-Rohrgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Gewindeausschusslehrring für G-Whitworth-Rohrgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gewindeausschusslehring |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

