Freudenberg Sealing Technologies:
Messbarer Leistungsnachweis statt bloßer Versprechungen
Die Leistung in Getriebeanwendungen muss sich in der Praxis bewähren – und darf nicht nur versprochen werden. Genau das bietet Freudenberg Sealing Technologies mit der Simmerring® Radial-Wellendichtung.
Benchmark-Leistung, die Wettbewerber nicht erreichen können
In Langzeit-Benchmark-Tests unter identischen Betriebsbedingungen (Welle Ø 38 mm, 500 U/min, +70 °C, Getriebeöl Mobile Gear 600 XP 220, 2016 h Dauerbetrieb) zeigten Radial-Wellendichtungen von Wettbewerbern bereits nach 1.240 Stunden erheblichen Verschleiß und Leckagen.
Die Folge: vorzeitige Wartungsarbeiten, Ausfallzeiten und ein erhöhtes Risiko für Folgeschäden am Getriebe.
Der Simmerring® hingegen absolvierte den gesamten 2.016-stündigen Benchmark-Test ohne abnormalen Verschleiß oder Leckagen – und blieb auch weit über die Testdauer hinaus voll funktionsfähig.

Geringere Reibung ist eines der entscheidenden Unterscheidungsmerkmale
Während Dichtungen von Wettbewerbern übermäßige Wärme und beschleunigten Verschleiß verursachen, bietet der Simmerring® deutlich geringere Reibung, reduzierte thermische Belastung und eine deutlich längere Lebensdauer
Die Schlussfolgerung ist klar: Die Dichtung selbst ist ein geringfügiger Kostenfaktor – ein Ausfall hingegen nicht. Durch die Vermeidung vorzeitiger Ausfälle und die Reduzierung des Wartungsaufwands bietet der Simmerring® einen entscheidenden Vorteil bei den Gesamtbetriebskosten.