NEBU-M12W5-K-2.5-LE4 Verbindungsleitung, Bauform NEBU
NEBU Anschlusskabel
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NEBU-M12W5-K-2.5-LE4
Rubix:443166
Hersteller:550325
EAN:4052568052010
Produktdetails : NEBU-M12W5-K-2.5-LE4 Verbindungsleitung, Bauform NEBU
Verbindungsleitung NEBU-M12W5-K-2.5-LE4 für Luftspaltsensor SOPA. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, * Prüfbedingungen auf Anfrage, * Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 250 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 250 V
Verbindungsleitung NEBU-M12W5-K-2.5-LE4 für Luftspaltsensor SOPA. Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Leitungseigenschaft=Standard, Prüfbedingungen Leitung=(* Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, * Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Prüfbedingungen auf Anfrage, * Prüfbedingungen auf Anfrage), Betriebsspannungsbereich AC=0 - 250 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 250 V
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84123100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage