VN 25 M NebelöleR, m. Metallbehälter, Sichtrohr, BG2, G3/4
Nebelöler variobloc
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VN 25 M
Rubix:348743
Hersteller:125338
EAN:4047322169257





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | z 410, nbr, pa, polycarbonat, abs |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Volumenstrom | 7500 l/min |
Dokumente
Produktdetails : VN 25 M NebelöleR, m. Metallbehälter, Sichtrohr, BG2, G3/4
Nebelöler variobloc mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr, Tropfaufsatz Metall, BG 2, G 3/4, PE max. 20 bar, Mediumstemp. max. 80°CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1295 g |
|---|---|
| Werkstoff | z 410, nbr, pa, polycarbonat, abs |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Volumenstrom | 7500 l/min |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,81 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar