Referenzen
Fischer:524847
Rubix:2982783
Hersteller:N Green 6 x 60/30 S
EAN:4048962199710
Dokumente
Produktdetails : N GREEN 6X60/30 S Nageldübel
Der Schlagdübel für eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Montage
• Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage
• Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
• Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich
• Mit Senkkopf
• Aus nachwachsenden Rohstoffen
Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Funktion:
• Der Nageldübel N Green ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Einfachste Montage: bohren, einschlagen - fertig
• Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt der Dübel in zwei Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff
Stärken
• Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage
• Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage
• Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage
• Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung
Anwendungen
• Unterkonstruktionen aus Holz
• Wandanschluss- und Putzprofile
• Kabel- und Rohrschellen
• Lochbänder
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,87 € exkl. MwSt.
/ 45 Stück
17,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Bohrerdurchmesser
Länge
60 mm





