Referenzen
Fischer:530674
Rubix:2982801
Hersteller:FNA II 6 x 30/30 R RB
EAN:4048962204612

Produktdetails : FNA II 6X30/30 R RB Nagelanker
Der montagefreundliche Schlaganker für die Mehrfachbefestigung.
• Einfache Demontage der Brandschutzplatte ohne Beschädigung. Diese kann wiederverwendet werden
• Sichere Befestigung auch bei Vibrationen, Sog- und Druckeinflüssen
• Geringe Verankerungstiefe spart Zeit und Kosten
• Einfache Montage mit Hammer oder Druckluftsetzgerät
• Prüfzeugnisse von RTW und ZWS
Der fischer Nagelanker FNA II RB ist ein Befestigungselement aus Edelstahl zur Befestigung von Brandschutzplatten und zur Mehrfachbefestigung von anderen nichttragenden Systemen. Der Nagelanker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Nach der Erstellung des Bohrloches wird der Nagelanker mit wenigen Hammerschlägen eingeschlagen oder mit einem Druckluftsetzgerät gesetzt. Die bereits vormontierte große Unterlegscheibe erhöht die Durchzugskräfte deutlich und verhindert eine Beschädigung der Platte bei der Demontage. Zur Demontage wird mit einer speziellen Zange der Nagelkopf entfernt.
Funktion:
• Der FNA II mit Nagelkopf ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Bei Belastung spreizt der installierte Nagelanker FNA II selbständig nach. Hierbei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand
• Erhältliche Setzwerkzeuge:FNA S-SBO zum Aufstecken auf den Bohrer,FNA S-SDS für die Serienmontage mit einem Bohrhammer,FNA S-H für die manuelle Installation von Montageschienen
Stärken
• Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit
• Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage
• Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage
• Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit
Anwendungen
• Brandschutzplatten
• Brandschutzbekleidungen
• Lüftungsleitungen
• Draht- und Noniusabhänger
• Montageschienen
• Metallschellen
• Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 30 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | fna ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,09 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
247,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Nutzlänge
30 mm




