Referenzen
Fischer:044117
Rubix:2981146
Hersteller:FNA II 6 x 30/50
EAN:4006209441176

Produktdetails : FNA II 6X30/50 Nagelanker
Der montagefreundliche Schlaganker für die Mehrfachbefestigung.
• Schlagmontage spart Zeit
• Keine Bewehrungstreffer durch geringe Verankerungstiefe. Das spart Zeit und Kosten bei der Serienmontage
• Spreizclip sorgt für sicheren Halt
• ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen
• Serienmontage mit Setzwerkzeug für den Bohrhammer möglich. Das spart Zeit und Kosten
Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzbekleidungen, Draht- und Noniusabhängern im Innenbereich geeignet.
Funktion:
• Der FNA II mit Nagelkopf ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Bei Belastung spreizt der installierte Nagelanker FNA II selbständig nach. Hierbei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand
• Erhältliche Setzwerkzeuge:FNA S-SBO zum Aufstecken auf den Bohrer,FNA S-SDS für die Serienmontage mit einem Bohrhammer,FNA S-H für die manuelle Installation von Montageschienen
Stärken
• Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit
• Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage
• Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage
• Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit
Anwendungen
• Brandschutzplatten
• Brandschutzbekleidungen
• Lüftungsleitungen
• Draht- und Noniusabhänger
• Montageschienen
• Metallschellen
• Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1044 g |
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Nutzlänge | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fna ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Nutzlänge
50 mm





