Referenzen
Fischer:044111
Rubix:2981140
Hersteller:FNA II 6 x 25 M6/5
EAN:4006209441114




Produktdetails : FNA II 6X25 M6/5 Nagelanker
Der montagefreundliche Schlaganker für die Mehrfachbefestigung.
• Schlagmontage spart Zeit
• Keine Bewehrungstreffer durch geringe Verankerungstiefe. Das spart Zeit und Kosten bei der Serienmontage
• Spreizclip sorgt für sicheren Halt
• ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen
Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Leitungen und Rohren im Innenbereich geeignet.
Funktion:
• Der FNA II M6 ist geeignet für die Vorsteck- und Druchsteckmontage
• Bei Belastung spreizt der installierte Nagelanker FNA II selbständig nach. Hierbei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand
Stärken
• Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit
• Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage
• Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage
• Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit
Anwendungen
• Brandschutzplatten
• Brandschutzbekleidungen
• Lüftungsleitungen
• Draht- und Noniusabhänger
• Montageschienen
• Metallschellen
• Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x45 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1159,9 g |
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Nutzlänge | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fna ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,93 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
109,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Nutzlänge
25 mm