Referenzen
SKF:HK 1812
Rubix:312198
Hersteller:8649
EAN:7316577113405


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : HK 1812 (SKF) Nadelhülse SKF
Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Sehr geringe Querschnittshöhe
- Hohe Steifigkeit
- Sehr geringe Querschnittshöhe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11,8 g |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | hk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7920 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std