Referenzen
INA:K45X59X36/0-6
Rubix:18383
Hersteller:0001833427063
EAN:4012802700770


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 59 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : K 45X59X36/0-6 (INA) Nadelkranz INA
Einheit aus Rolle und Lagerkäfig
Nadelkranz K, 1-reihig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x59x59 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 159 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 59 mm |
| Breite | 36 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 109000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen