Referenzen
INA:NKX35-Z-P5-XL
Rubix:3023659
Hersteller:0686430800000
EAN:4012802936766


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NKX 35-Z-P5 -XL (INA) Nadel-Axialkugellager INA
Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 168 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 41500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen