F50 / H NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F50 / H mit TB außen, Reifenkupplung (MEC)

Nabe für Reifenkupplung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:866378
Rubix:3171282
EAN:3660338205170
F50 / H NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F50 / H mit TB außen, Reifenkupplung (MEC)
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : F50 / H NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F50 / H mit TB außen, Reifenkupplung (MEC)


Reifenkupplungsflansch Typ H, Halbkörper kann mit einem anderen Typ F oder H und einem passenden Reifen kombiniert werden, um die gewünschte Reifenkupplung herzustellen. Verwenden Sie den Mecaline-Kupplungskatalog für die Auswahl. Typ F bedeutet, dass die Buchse von der Innenseite der Nabe montiert wird, Typ H bedeutet, dass die Buchse von der Außenseite der Nabe montiert wird. Reifenkupplungen können gleichzeitige Fluchtungsfehler in allen Ebenen ausgleichen, ohne die angrenzenden Lager übermäßig zu belasten.
F050 H Reifenkupplungsnabe

Stärken

GG25 Gusseisen

Anwendungen

Zur Kraftübertragung über 2 Wellen und zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern

Technische Informationen


Attribute
Größe50
Werkstoffstahl
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur70 °C
Außendurchmesser100 mm
Nenndrehmoment53 N.m
Max. Drehzahl4500 rpm
Winkelversatz4 °
Typh
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,39 exkl. MwSt.
/ Stück
33,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen