Referenzen
Flender:B110
Rubix:87215

Produktdetails : N-EUPEX B110 N-EUPEX Kupplung
N-EUPEX Kupplung komplett ungebohrt
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 110 mm |
|---|---|
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Werkstoff | gusseisen |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Typ | flexible bolzenkupplung |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std