Referenzen
Tsubaki:MZEU35-K E1
Rubix:3456423
Hersteller:5090003501
EAN:8718472216684




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 74 mm |
Produktdetails : MZEU35 E1 Flansch-Set Tsubaki
Die Tsubaki-Kupplung der Serie MZEU ist ein europäisches Modell, das mit einem Spezialfett vorgeschmiert ist und keine Wartung der Schmierung erfordert. Ideal für allgemeine Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1249 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 74 mm |
| Serie | mzeu |
| Gewicht | 1249 kg |
| Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 74 mm |
| Zul. Drehmoment | 1015 N.m |
| Norm | iso r773;din 6885.1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage