MVH-5-1/4-L-B Magnetventil

MVH Ventil Tiger 2000

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MVH-5-1/4-L-B
Rubix:433237
Hersteller:31009
EAN:4052568114428
MVH-5-1/4-L-B Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typventil tiger 2000
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MVH-5-1/4-L-B Magnetventil


Magnetventil MVH-5-1/4-L-B mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht500 g
Typventil tiger 2000
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,53 exkl. MwSt.
/ Stück
256,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen