Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECF22, Material/Verarbeitung: Unlegierter Stahl | Gewindedurchmesser: 22 mm | Norm: DIN 5406
Mutternsicherungen/Sicherungsbleche, DIN 5406, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECF22
Rubix:552536
Hersteller:005406.00000.0220.000
EAN:4043952470114


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
|---|---|
| Norm | din 5406 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN5406 MB22 FÜR DIN981 M110X2 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
DIN 5406 Stahl Form MB Muttern-Sicherungsbleche f.Nutmuttern DIN 981 Abmessung: MB 22/M110x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 940 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 5406 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m110 |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,96 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m110