ISO4032 M36 LH 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUPASG36.8ZISO
Rubix:3641806
Hersteller:004032.08104.0360.000
EAN:4051426662934
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M36 LH 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1


M36

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormISO 4032
Gewindedurchmesser36 mm
Für Schraubenm36
6,86 exkl. MwSt.
/ Stück
8,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

36 mm

Für Schrauben

m36