Referenzen
Spartex:ECH56.6ISO
Rubix:3641756
Hersteller:004032.06000.0560.000
EAN:4043952465011


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : ISO4032 M56 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmuttern M.56 Rohstahl ISO 4032 (DIN934)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 / ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
| Für Schrauben | m56 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
56 mm
Für Schrauben
m56