Referenzen
Spartex:ECCRF72X6
Rubix:3633805
Hersteller:000935.06005.0720.600
EAN:4043952291443


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 72 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M72X6 6 Kronenmutter
Kronenmuttern Feingewinde - M.72 Blankstahl DIN 935
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 72 mm |
| Für Schrauben | m72 |
| Gewindesteigung | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
72 mm
Für Schrauben
m72