DIN934 M5 AL Sechskantmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU5ALU
Rubix:3633792
Hersteller:000934.74000.0050.000
EAN:4043952283967
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 934
Gewindedurchmesser5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M5 AL Sechskantmutter


Sechskantmuttern M.5 Aluminium DIN 934 (ISO 4032)

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 934
Gewindedurchmesser5 mm
Für Schraubenm5
10,74 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

5 mm

Für Schrauben

m5