Referenzen
Ersetzte Ref.:ECOR20Z
Spartex:ECOR20FTZ
Rubix:525136
Hersteller:000315.03100.0200.000
EAN:4043952063859


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Für Schrauben | m20 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN315 M20 GT ZN Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 GT (Temperguß) galvanisch verzinkt Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Für Schrauben | m20 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,01 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
59,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m20
Gewindedurchmesser
20 mm