Referenzen
Spartex:ECCR33.6
Rubix:544568
Hersteller:000935.06000.0330.000
EAN:4043952290729


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M33 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Kronenmuttern Abmessung: M 33
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1665 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Für Schrauben | m33 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,87 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
20,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
33 mm
Für Schrauben
m33