Referenzen
Spartex:ECH27LTISO
Rubix:568502
Hersteller:004032.70000.0270.000
EAN:4043952466162


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : ISO4032 M27 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 27
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1860 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,84 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
72,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27