Referenzen
Spartex:ECH27.10GAISO
Rubix:544289
Hersteller:004032.10200.0270.000
EAN:4043952464410


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : ISO4032 M27 10 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 10 feuerverrzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 27
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3750 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,22 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
68,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27