Referenzen
Spartex:ECHUPASG5.6ISO
Rubix:560827
Hersteller:004032.06004.0050.000
EAN:4043952465356


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : ISO4032 M5 LH 6AU UNGESTEMPELT Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 146 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,72 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
106,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5