Referenzen
Spartex:ECH27.5-2ISO
Rubix:568490
Hersteller:004032.05004.0270.000
EAN:4043952465714


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : ISO4032 M27 5-2 AD W7/1 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 5-2 AD W7/TRD 106 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 27
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8025 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | 5,2 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,24 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
77,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27