DIN431 BG1/8 14H Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHT1/8FT
Rubix:525639
Hersteller:000431.00002.0125.000
EAN:4043952069738

Produktdetails : DIN431 BG1/8 14H Rohrmutter zölliges Rohrgewinde, B=einseit. Gewindeansenkung
DIN 431 14 H Form B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung Abmessung: BG 1/8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 540 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
