9124460060 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 6mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24460060, 9124460060
Rubix:1941899
Hersteller:4317784510882
EAN:4317784510882
9124460060 Multifunktionswerkz. VHM 6,0mm 120G FORM

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug

Produktdetails : 9124460060 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 6mm


Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 6mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 120° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
61,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std