9124420100 Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 10mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24420100, 9124420100
Rubix:1941888
Hersteller:4317784510721
EAN:4317784510721
9124420100 Multifunktionswerkz. VHM 10,0mm 60G FORM

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug

Produktdetails : 9124420100 Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 10mm


Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 10mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 60° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
112,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std