MSW-230AC-OD Magnetspule, Bauform MSW

MSW Magnetspule

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MSW-230AC-OD
Rubix:437405
Hersteller:34407
EAN:4052568067885
MSW-230AC-OD Magnetspule, Bauform MSW
Technische Zusammenfassung
Typohne ex-schutz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSW-230AC-OD Magnetspule, Bauform MSW


Magnetspule MSW-230AC-OD mit Anschlussbild für Steckdosen nach DIN EN 175301. Einbaulage=beliebig, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Schutzart=IP65, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht141,6 g
Typohne ex-schutz
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,03 exkl. MwSt.
/ Stück
53,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage