MS6-EM1-1/2-S Einschaltventil

MS6-EM Auf-Zu-Ventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MS6-EM1-1/2-S
Rubix:442360
Hersteller:541268
EAN:4052568007218
MS6-EM1-1/2-S Einschaltventil
Technische Zusammenfassung
Typms6-em1 auf-zu-ventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-EM1-1/2-S Einschaltventil


Auf-Zu-Ventil MS6-EM1-1/2-S Manuell, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung: von links nach rechts. Konstruktionsaufbau=Drehschieber, Antriebsart=manuell, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Ansteuerungsart=direkt, Ventilfunktion=3/2 bistabil
Einschaltventil MS6-EM1-1/2-S manuell, mit Schalldämpfer, Durchflussrichtung von links nach rechts. Konstruktiver Aufbau=Dreh-Schieber, Betätigungsart=manuell, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Steuerart=direkt, Ventilfunktion=3/2 bistabil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)355x100x100 mm
Bruttogewicht741,56 g
Typms6-em1 auf-zu-ventil
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,13 exkl. MwSt.
/ Stück
85,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std