GN355.1-30 Montagewerkzeug für Nivellierelemente, Stahl
Montagewerkzeuge für Nivellierelemente GN 355
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 355.1-30
Rubix:1129067
Hersteller:GN 355.1-30
EAN:4045525924017



Produktdetails : GN355.1-30 Montagewerkzeug für Nivellierelemente, Stahl
Die Montagewerkzeuge GN 355.1 dienen zum Justieren der Nivellierelemente GN 355. Es wir in Verbindung mit einem T-Steckschlüssel bzw. einem Sechskant-Winkel-Steckschlüssel verwendet. Zur Erleichterung des Nivelliervorgangs verfügt das Montagewerkzeug am oberen Ende über einen Aussensechskant, der mit einen Ringschlüssel, idealerweise mit Ratschenfunktion, zum Drehen der Nivellierschraube verwendet wird. Beim Justieren wird zunächst die Nivellierschraube des Nivellierelements mit dem Montagewerkzeug in die gewünschte Position gedreht und dann, im gleichen Arbeitsgang, die Schraube zum Sichern des Nivellierelments angezogen. Dabei kann über das Montagewerkzeug gegengehalten werden, damit sich die gefundene Einstellung nicht mehr verändert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 155 g |
|---|---|
| Typ | für typ gn 355 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
