Referenzen
Fischer:537661
Rubix:3832383
Hersteller:FUS 21D/2,0 - 6 m fvz
EAN:4048962257250





Dokumente
Produktdetails : FUS 21D/2.0 FVZ-6000 Montageschiene
Das universelle und vollständige Montageschienensystem für ein breites Anwendungsfeld.
• Feuerverzinkt
• Skalierung auf den Montageschienen
• Langlöcher für mehr Montageflexibilität
• Aufgeschweißte Doppelschiene
Die hochwertige fischer Montageschiene FUS 21D/2,0 - 3 m fvz, ist eine C-Profil-Montageschiene zur Herstellung von sicheren horizontalen und vertikalen Installationen. Ermöglicht die schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Tragkonstruktionen. Länge 3000 mm. Die Schienengeometrie gewährleistet die Verwendung des umfangreichen fischer Zubehörsortiments. Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter sicheren Halt bei vertikalen Montagen und hohen Querlasten. Verschiedene Schienen-Wandstärken erlauben eine wirtschaftliche Schienenauslegung. Die Skalierung auf den Montageschienen vereinfacht das Ablängen und Platzieren der Bauteile. Langlöcher in der Schiene ermöglichen mehr Flexibilität bei der Montage der Anbauteile.
Stärken
• Die Schienengrundgeometrie gewährleistet die Verwendung des umfangreichen Zubehörsortiments für alle Schienenabmessungen
• Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter sicheren Halt zur Aufnahme hoher Querlasten wie z. B. bei der vertikalen Montage
• Verschiedene Schienen-Wandstärken erlauben eine wirtschaftliche Schienenauslegung
• Die Skalierung auf den Montageschienen vereinfacht das Ablängen und Platzieren der Anbauteile bei der Montage
Anwendungen
• Sichere horizontale und vertikale Installationen
• Schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Tragkonstruktionen
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Breite | 41 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Länge | 6 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
392,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
466,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage