Referenzen
Gedore:135-14
Rubix:1246627
Hersteller:8783160
EAN:4010883878319

Produktdetails : 135-14 Montagedorn 315x30x14 mm
Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gehärtet und angelassen, Sondermaße auf Anfrage
GEDORE Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gehärtet und angelassen, Sondermaße auf Anfrage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1250 g |
|---|---|
| Durchmesser | 14 mm |
| Länge | 315 mm |
| Gewicht | 1250 g |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
