MB10SC2 Montageblock M10x1 für SC25M. und MC25M.
Montageblock M10x1 für SC25M,MA50M, MC25M, FA1008
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MB10SC2
Rubix:103749
Hersteller:MB10SC2
EAN:4049012004343

Produktdetails : MB10SC2 Montageblock M10x1 für SC25M. und MC25M.
Bei Montage mit Klemmflansch (MB) ist keine Kontermutter erforderlich. Der Klemmflansch baut sehr kompakt. Eine Feinjustierung vor dem Klemmen ist möglich. Für die Kolben mit TopfkolbenSC225M bis SC2650M und für die Typen MC5M, MC9M, MC30M, MC25M und MA30M muss der Montageblock MB Ausführung SC2 verwendet werden. Da der Klemmschlitz hier entfällt, muss der Dämpfer mit der mitgelieferten Kontermutter gekontert werden. 2 Zylinderschrauben DIN 912 (Qualität 10.9) werden mitgeliefert. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Montageblock
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | mb |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std