Referenzen
SMC:AR40K-F03E-B
Rubix:2181572

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 40 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR40K-F03E-B Regler
Die preisgünstige und sauber aussehende AR-B-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 441 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 40 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage